Motion
201UCBN2A36 N

Falk (RRX)
201UCBN2A36 N

3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847531
No. Fabricante 201UCBN2A36 N
Precio2,272.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN2A36 N

3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847531
No. Fabricante 201UCBN2A36 N
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
Precio2,272.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    3:1
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    3.06:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de catálogo del fabricante
    201UCBN2A36 N
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN2A36 N ULTRAMITE 36.16:1

También puede gustarle