Motion
201UCBN2A45 N

Falk (RRX)
201UCBN2A45 N

4.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847534
No. Fabricante 201UCBN2A45 N
Precio2,272.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN2A45 N

4.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847534
No. Fabricante 201UCBN2A45 N
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
Precio2,272.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    391 rpm
  • Par de salida máximo
    271 N-m;2400
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215T
  • Relación nominal
    4.5:1
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    4.5:1

Detalles

  • Relación real
    4.48:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    11.2 kW;15 hp
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2400 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN2A45 N ULTRAMITE 43.54:1

También puede gustarle