Motion
201UCBN2A5.0 A_C

Falk (RRX)
201UCBN2A5.0 A_C

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.8750 pulg., Montaje de pie, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847537
No. Fabricante 201UCBN2A5.0 A_C
Precio2,488.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN2A5.0 A_C

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.8750 pulg., Montaje de pie, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847537
No. Fabricante 201UCBN2A5.0 A_C
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
Precio2,488.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T, 184T
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    5.0:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN2A5.0 A C ULTRAMITE 5.066:1

También puede gustarle