Motion
201UCBN2A50 N

Falk (RRX)
201UCBN2A50 N

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847545
No. Fabricante 201UCBN2A50 N
Precio2,272.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN2A50 N

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847545
No. Fabricante 201UCBN2A50 N
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
Precio2,272.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    28 N-m;250
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.18:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    250 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN2A50 N ULTRAMITE 49.91:1

También puede gustarle