Motion
201UCBN2A56 N

Falk (RRX)
201UCBN2A56 N

56:1 Reducción, 56:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 1.0000 pulg. Diámetro del Eje de Salida
Artículo MI #04847548
No. Fabricante 201UCBN2A56 N
Precio2,272.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN2A56 N

56:1 Reducción, 56:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 1.0000 pulg. Diámetro del Eje de Salida
Artículo MI #04847548
No. Fabricante 201UCBN2A56 N
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
Precio2,272.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    56:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    56:1

Detalles

  • Relación real
    56.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    56:1
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN2A56 N ULTRAMITE 56.72:1

También puede gustarle