Motion
201UCBN2A6.3 N

Falk (RRX)
201UCBN2A6.3 N

6.3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847552
No. Fabricante 201UCBN2A6.3 N
Precio2,272.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN2A6.3 N

6.3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847552
No. Fabricante 201UCBN2A6.3 N
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
Precio2,272.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    201
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    6.3:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    6.3:1

Detalles

  • Relación real
    6.3:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 15 IN

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN2A6.3 N ULTRAMITE 6.528:1

También puede gustarle