Motion
201UCBN3A112N

Falk (RRX)
201UCBN3A112N

11.2:1 Reducción, 11.2:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847566
No. Fabricante 201UCBN3A112N
Precio2,928.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN3A112N

11.2:1 Reducción, 11.2:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847566
No. Fabricante 201UCBN3A112N
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
Precio2,928.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    201
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T, 184T
  • Relación nominal
    11.2:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    11.2:1

Detalles

  • Relación real
    11.2:1
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    11.2:1
  • Serie
    2000

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN3A112 N ULTRAMITE 116.20:1

También puede gustarle