Motion
201UCBN3A125N

Falk (RRX)
201UCBN3A125N

125:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847569
No. Fabricante 201UCBN3A125N
Precio2,928.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN3A125N

125:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847569
No. Fabricante 201UCBN3A125N
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
Precio2,928.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    125:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    125:1

Detalles

  • Relación real
    125.43:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN3A125 N ULTRAMITE 129.10:1

También puede gustarle