Motion
201UCBN3A160N

Falk (RRX)
201UCBN3A160N

160:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847572
No. Fabricante 201UCBN3A160N
Precio2,928.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN3A160N

160:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847572
No. Fabricante 201UCBN3A160N
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
Precio2,928.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    160:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    160:1

Detalles

  • Relación real
    160.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de catálogo del fabricante
    201UCBN3A160N
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN3A160 N ULTRAMITE 155.50:1

También puede gustarle