Motion
201UCBN3A180N

Falk (RRX)
201UCBN3A180N

180:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847575
No. Fabricante 201UCBN3A180N
Precio2,928.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN3A180N

180:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847575
No. Fabricante 201UCBN3A180N
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
Precio2,928.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    180:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    180:1
  • Longitud del eje
    50.80 mm;2.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    180.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de catálogo del fabricante
    201UCBN3A180N
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN3A180 N ULTRAMITE 178.20:1

También puede gustarle