Motion
201UCBN3A56N

Falk (RRX)
201UCBN3A56N

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 0.6250 pulg.
Artículo MI #04847580
No. Fabricante 201UCBN3A56N
Precio2,928.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN3A56N

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 0.6250 pulg.
Artículo MI #04847580
No. Fabricante 201UCBN3A56N
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
Precio2,928.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    201
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    338 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Relación real
    5.18:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN3A56 N ULTRAMITE 58.46:1

También puede gustarle