Motion
201UCBN3A63N

Falk (RRX)
201UCBN3A63N

63:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847584
No. Fabricante 201UCBN3A63N
Precio2,928.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN3A63N

63:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847584
No. Fabricante 201UCBN3A63N
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
Precio2,928.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    28 rpm
  • Par de salida máximo
    170 N-m;1500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    63:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Relación
    63:1

Detalles

  • Relación real
    63.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN3A63 N ULTRAMITE 64.56:1

También puede gustarle