Motion
201UCBN3A71A_A

Falk (RRX)
201UCBN3A71A_A

7.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847585
No. Fabricante 201UCBN3A71A_A
Precio2,966.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN3A71A_A

7.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847585
No. Fabricante 201UCBN3A71A_A
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
Precio2,966.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    239 rpm
  • Par de salida máximo
    440
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    7.33:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    440 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN3A71 A A ULTRAMITE 70.93:1

También puede gustarle