Motion
201UCBN3A71N

Falk (RRX)
201UCBN3A71N

7.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04847587
No. Fabricante 201UCBN3A71N
Precio2,928.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN3A71N

7.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04847587
No. Fabricante 201UCBN3A71N
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
Precio2,928.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    030
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    280 rpm
  • Par de salida máximo
    440
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    7.33:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    225 lbf
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    0.75 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    440 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN3A71 N ULTRAMITE 70.93:1

También puede gustarle