Motion
201UCBN3A80A_A

Falk (RRX)
201UCBN3A80A_A

83.1:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847588
No. Fabricante 201UCBN3A80A_A
Precio2,966.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN3A80A_A

83.1:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847588
No. Fabricante 201UCBN3A80A_A
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
Precio2,966.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    201
  • RPM máximas de salida
    22 rpm
  • Par de salida máximo
    232.19 N-m;2055
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    83.1:1

Detalles

  • Relación real
    79.16:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido con chaveta
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    4.3 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2055 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN3A80 A A ULTRAMITE 83.10:1

También puede gustarle