Motion
201UCBN3A80N

Falk (RRX)
201UCBN3A80N

80:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847590
No. Fabricante 201UCBN3A80N
Precio2,928.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN3A80N

80:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847590
No. Fabricante 201UCBN3A80N
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
Precio2,928.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    22 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    80.1:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN3A80 N ULTRAMITE 83.10:1

También puede gustarle