Motion
201UCFN2A11 A_B

Falk (RRX)
201UCFN2A11 A_B

11:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847593
No. Fabricante 201UCFN2A11 A_B
Precio2,510.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN2A11 A_B

11:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847593
No. Fabricante 201UCFN2A11 A_B
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
Precio2,510.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210TC
  • Relación nominal
    11:1
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11.39:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    201UCFN2A11 A_B
  • Potencia de entrada máxima
    7.76 kW;10.4 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UCF

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN2A11 A B ULTRAMITE 11.36:1

También puede gustarle