Motion
201UCFN2A11 N

Falk (RRX)
201UCFN2A11 N

11:1 Reducción, 11:1 relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847594
No. Fabricante 201UCFN2A11 N
Precio2,469.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN2A11 N

11:1 Reducción, 11:1 relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847594
No. Fabricante 201UCFN2A11 N
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
Precio2,469.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    201
  • RPM máximas de salida
    159 rpm
  • Par de salida máximo
    580
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11.0:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    580 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN2A11 N ULTRAMITE 11.36:1

También puede gustarle