Motion
201UCFN2A16 A_A

Falk (RRX)
201UCFN2A16 A_A

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04847601
No. Fabricante 201UCFN2A16 A_A
Precio2,510.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN2A16 A_A

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04847601
No. Fabricante 201UCFN2A16 A_A
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
Precio2,510.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    201
  • RPM máximas de salida
    115 rpm
  • Par de salida máximo
    741
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    741 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN2A16 A A ULTRAMITE 16.37:1

También puede gustarle