Motion
201UCFN2A16 A_B

Falk (RRX)
201UCFN2A16 A_B

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847602
No. Fabricante 201UCFN2A16 A_B
Precio2,510.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN2A16 A_B

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847602
No. Fabricante 201UCFN2A16 A_B
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
Precio2,510.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    85 N-m;750
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    750 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN2A16 A B ULTRAMITE 16.37:1

También puede gustarle