Motion
201UCFN2A18 N

Falk (RRX)
201UCFN2A18 N

17.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847606
No. Fabricante 201UCFN2A18 N
Precio2,469.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN2A18 N

17.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847606
No. Fabricante 201UCFN2A18 N
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
Precio2,469.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T, 184T
  • Relación nominal
    17.5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    17.5:1

Detalles

  • Relación real
    17.52:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    2000

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN2A18 N ULTRAMITE 18.05:1

También puede gustarle