Motion
201UCFN2A20 A_A

Falk (RRX)
201UCFN2A20 A_A

20:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847607
No. Fabricante 201UCFN2A20 A_A
Precio2,510.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN2A20 A_A

20:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847607
No. Fabricante 201UCFN2A20 A_A
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
Precio2,510.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN2A20 A A ULTRAMITE 19.86:1

También puede gustarle