Motion
201UCFN2A22 A_B

Falk (RRX)
201UCFN2A22 A_B

22:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Diámetro del eje de salida de 2.5000 pulg., Cualquier dirección de montaje, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04847611
No. Fabricante 201UCFN2A22 A_B
Precio2,510.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN2A22 A_B

22:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Diámetro del eje de salida de 2.5000 pulg., Cualquier dirección de montaje, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04847611
No. Fabricante 201UCFN2A22 A_B
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
Precio2,510.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    201
  • RPM máximas de salida
    78 rpm
  • Par de salida máximo
    135.59 N-m;1200
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    22:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    22:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    22.45:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.1 kW;1.5 hp
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1200 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN2A22 A B ULTRAMITE 23.67:1

También puede gustarle