Motion
201UCFN2A28 A_B

Falk (RRX)
201UCFN2A28 A_B

28:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847614
No. Fabricante 201UCFN2A28 A_B
Precio2,510.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN2A28 A_B

28:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847614
No. Fabricante 201UCFN2A28 A_B
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
Precio2,510.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    62 rpm
  • Par de salida máximo
    170 N-m;1500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC/145TC
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    28:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    28.11:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN2A28 A B ULTRAMITE 27.92:1

También puede gustarle