Motion
201UCFN2A32 N

Falk (RRX)
201UCFN2A32 N

32:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, tamaño de entrada de 2.0000 pulg.
Artículo MI #04847622
No. Fabricante 201UCFN2A32 N
Precio2,469.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN2A32 N

32:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, tamaño de entrada de 2.0000 pulg.
Artículo MI #04847622
No. Fabricante 201UCFN2A32 N
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
Precio2,469.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    201
  • Tamaño de entrada
    2.0000 pulg.
  • Relación nominal
    32:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    32:1

Detalles

  • Relación real
    31.52:1
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN2A32 N ULTRAMITE 32.54:1

You May Also Like