Motion
201UCFN2A36 N

Falk (RRX)
201UCFN2A36 N

3:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847625
No. Fabricante 201UCFN2A36 N
Precio2,469.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN2A36 N

3:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847625
No. Fabricante 201UCFN2A36 N
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
Precio2,469.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    580 rpm
  • Par de salida máximo
    1000
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    3:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    3:1
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    3.06:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    225 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN2A36 N ULTRAMITE 36.16:1

You May Also Like