Especificaciones
Dimensiones
- RPM máximas de salida39 rpm
- Par de salida máximo135.58 N-m;1200
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal45:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg., 25.40 mm
- Relación45:1
Detalles
- Relación real44.56:1
- Tipo de entradaAdaptador del motor
- Potencia de entrada máxima0.75 CV
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3914.44 N, 880 lbf
- Tipo de reductorHelical
- SerieUltraMax
- Clasificación de potencia térmica1.5 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)1200 pulg-lb
Descripción general
Descripción del fabricante
201UCFN2A45 A A ULTRAMITE 43.54:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.