Motion
201UCFN2A45 N

Falk (RRX)
201UCFN2A45 N

05:1 Reducción, 5:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04847628
No. Fabricante 201UCFN2A45 N
Precio2,469.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN2A45 N

05:1 Reducción, 5:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04847628
No. Fabricante 201UCFN2A45 N
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
Precio2,469.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    030
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    100
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215T
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    40 mm
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    1.5000 pulg.
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Relación real
    4.71:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de catálogo del fabricante
    201UCFN2A45 N
  • Número de Upc del fabricante
    036000291452
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    500 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    05:1
  • Tipo de sellado
    Buna-N
  • Serie
    Serie 612
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Clasificación de potencia térmica
    1 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    100 pulg-lb
  • UPC_NO
    036000291452

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN2A45 N ULTRAMITE 43.54:1