Motion
201UCFN2A56 A_A

Falk (RRX)
201UCFN2A56 A_A

56:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847640
No. Fabricante 201UCFN2A56 A_A
Precio2,510.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN2A56 A_A

56:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847640
No. Fabricante 201UCFN2A56 A_A
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
Precio2,510.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    120 rpm
  • Par de salida máximo
    885
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    56:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    56:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    56.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    885 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN2A56 A A ULTRAMITE 56.72:1

También puede gustarle