Motion
201UCFN2A8.0 N

Falk (RRX)
201UCFN2A8.0 N

8:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04847649
No. Fabricante 201UCFN2A8.0 N
Precio2,469.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN2A8.0 N

8:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04847649
No. Fabricante 201UCFN2A8.0 N
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
Precio2,469.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    201
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    8:1
  • Relación
    8:1

Detalles

  • Relación real
    8.0:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN2A8.0 N ULTRAMITE 8.348:1

También puede gustarle