Motion
201UCFN3A100 N

Falk (RRX)
201UCFN3A100 N

100:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847656
No. Fabricante 201UCFN3A100 N
Precio3,131.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN3A100 N

100:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04847656
No. Fabricante 201UCFN3A100 N
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
Precio3,131.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Relación real
    103.88:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de catálogo del fabricante
    201UCFN3A100 N
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 15 IN

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN3A100 N ULTRAMITE 99.70:1

También puede gustarle