Motion
201UCFN3A63 A_A

Falk (RRX)
201UCFN3A63 A_A

63:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04847675
No. Fabricante 201UCFN3A63 A_A
Precio3,170.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCFN3A63 A_A

63:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04847675
No. Fabricante 201UCFN3A63 A_A
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
Precio3,170.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    201
  • RPM máximas de salida
    28 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    63:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    63:1

Detalles

  • Relación real
    63.18:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con chaveta
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCFN3A63 A A ULTRAMITE 64.56:1

También puede gustarle