Motion
202UCBN2A11 N

Falk (RRX)
202UCBN2A11 N

11:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847687
No. Fabricante 202UCBN2A11 N
Precio2,529.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN2A11 N

11:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847687
No. Fabricante 202UCBN2A11 N
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
Precio2,529.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    159 rpm
  • Par de salida máximo
    556
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    11:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    11:1
  • Longitud del eje
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    11.00:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    556 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN2A11 N ULTRAMITE 11.15:1

También puede gustarle