Motion
202UCBN2A12 A_B

Falk (RRX)
202UCBN2A12 A_B

12:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04847689
No. Fabricante 202UCBN2A12 A_B
Precio2,563.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN2A12 A_B

12:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04847689
No. Fabricante 202UCBN2A12 A_B
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
Precio2,563.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    202
  • RPM máximas de salida
    144 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    12:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    12:1

Detalles

  • Relación real
    12.12:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    1.2 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN2A12 A B ULTRAMITE 12.37:1

También puede gustarle