Motion
202UCBN2A18 A_A

Falk (RRX)
202UCBN2A18 A_A

17.525:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847699
No. Fabricante 202UCBN2A18 A_A
Precio2,563.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN2A18 A_A

17.525:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847699
No. Fabricante 202UCBN2A18 A_A
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
Precio2,563.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    030
  • RPM máximas de salida
    100 rpm
  • Par de salida máximo
    250 N-m;2212.69
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    17.525:1

Detalles

  • Relación real
    17.525:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2212.69 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN2A18 A A ULTRAMITE 17.58:1

También puede gustarle