Motion
202UCBN2A20 A_A

Falk (RRX)
202UCBN2A20 A_A

20:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, tamaño de entrada de 2.0000 pulg.
Artículo MI #04847702
No. Fabricante 202UCBN2A20 A_A
Precio2,112.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN2A20 A_A

20:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, tamaño de entrada de 2.0000 pulg.
Artículo MI #04847702
No. Fabricante 202UCBN2A20 A_A
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
Precio2,112.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    2.0000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    86 rpm
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN2A20 A A ULTRAMITE 20.23:1

También puede gustarle