Motion
202UCBN2A22 A_A

Falk (RRX)
202UCBN2A22 A_A

2.22:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04847705
No. Fabricante 202UCBN2A22 A_A
Precio2,563.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN2A22 A_A

2.22:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04847705
No. Fabricante 202UCBN2A22 A_A
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
Precio2,563.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    202
  • RPM máximas de salida
    778 rpm
  • Par de salida máximo
    1354
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    2.22:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    2.22:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    2.22:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    2000
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1354 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN2A22 A A ULTRAMITE 21.99:1

También puede gustarle