Motion
202UCBN2A22 N

Falk (RRX)
202UCBN2A22 N

21.99:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.5000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847707
No. Fabricante 202UCBN2A22 N
Precio2,529.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN2A22 N

21.99:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.5000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04847707
No. Fabricante 202UCBN2A22 N
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
Precio2,529.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    80 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    22:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    21.99:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    22.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN2A22 N ULTRAMITE 21.99:1

También puede gustarle