Motion
202UCBN2A5.0 A B ULTRAMIT

Falk (RRX)
202UCBN2A5.0 A B ULTRAMIT

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 5.034:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847725
No. Fabricante 202UCBN2A5.0 A B ULTRAMIT
Precio2,563.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN2A5.0 A B ULTRAMIT

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 5.034:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847725
No. Fabricante 202UCBN2A5.0 A B ULTRAMIT
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
Precio2,563.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    8.941 x 6.69 x 7.09 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.09 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.941 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.69 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    202
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 700.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    763 pulg-lbs a 700 rpm
  • Relación
    5.034:1
  • Peso
    27.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    8.770 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934315190

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN2A5.0 A B ULTRAMITE 5.034:1

También puede gustarle