Motion
202UCBN2A50 A_A

Falk (RRX)
202UCBN2A50 A_A

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04847732
No. Fabricante 202UCBN2A50 A_A
Precio2,563.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN2A50 A_A

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04847732
No. Fabricante 202UCBN2A50 A_A
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
Precio2,563.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    250 N-m;2212.7
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.5

Detalles

  • Relación real
    5.18:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2212.7 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN2A50 A A ULTRAMITE 47.09:1

También puede gustarle