Motion
202UCBN2A6.3 N

Falk (RRX)
202UCBN2A6.3 N

6.3:1 Reducción, 6.3:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04847741
No. Fabricante 202UCBN2A6.3 N
Precio2,529.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN2A6.3 N

6.3:1 Reducción, 6.3:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04847741
No. Fabricante 202UCBN2A6.3 N
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
Precio2,529.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    202
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T
  • Relación nominal
    6.3:1
  • Relación
    6.3:1

Detalles

  • Relación real
    6.3:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    6.3:1
  • Serie
    2000

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN2A6.3 N ULTRAMITE 6.299:1

También puede gustarle