Motion
202UCBN2A8.0 A_C

Falk (RRX)
202UCBN2A8.0 A_C

8:1 Relación, tipo de entrada de cara C, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847743
No. Fabricante 202UCBN2A8.0 A_C
Precio2,746.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN2A8.0 A_C

8:1 Relación, tipo de entrada de cara C, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847743
No. Fabricante 202UCBN2A8.0 A_C
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
Precio2,746.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    218 rpm
  • Par de salida máximo
    1000 N-m;885
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215T
  • Relación nominal
    8:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    8:1

Detalles

  • Relación real
    8.0:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 15 IN
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    885 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN2A8.0 A C ULTRAMITE 8.000:1

También puede gustarle