Motion
202UCBN2A9.0 A_C

Falk (RRX)
202UCBN2A9.0 A_C

9.0:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847747
No. Fabricante 202UCBN2A9.0 A_C
Precio2,746.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN2A9.0 A_C

9.0:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847747
No. Fabricante 202UCBN2A9.0 A_C
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
Precio2,746.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    9:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    9.0:1

Detalles

  • Relación real
    9.0:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    2000

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN2A9.0 A C ULTRAMITE 9.088:1

También puede gustarle