Motion
202UCBN3A100.A_A

Falk (RRX)
202UCBN3A100.A_A

100:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04847749
No. Fabricante 202UCBN3A100.A_A
Precio3,337.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN3A100.A_A

100:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04847749
No. Fabricante 202UCBN3A100.A_A
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
Precio3,337.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T, 184T
  • Relación nominal
    100:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Relación real
    103.88:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN3A100 A A ULTRAMITE 97.26:1