Motion
202UCBN3A100.N

Falk (RRX)
202UCBN3A100.N

100:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847751
No. Fabricante 202UCBN3A100.N
Precio3,303.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN3A100.N

100:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847751
No. Fabricante 202UCBN3A100.N
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
Precio3,303.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    282.46 N-m;2500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    103.88:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.56 kW;0.75 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    7784.39 N, 1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    3.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN3A100 N ULTRAMITE 97.26:1

También puede gustarle