Motion
202UCBN3A112.N

Falk (RRX)
202UCBN3A112.N

112:1 Reducción, 112:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04847754
No. Fabricante 202UCBN3A112.N
Precio3,303.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN3A112.N

112:1 Reducción, 112:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04847754
No. Fabricante 202UCBN3A112.N
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
Precio3,303.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    202
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T
  • Relación nominal
    112:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    112:1

Detalles

  • Relación real
    112.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    112:1
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN3A112 N ULTRAMITE 113.40:1

También puede gustarle