Motion
202UCBN3A180.A_A

Falk (RRX)
202UCBN3A180.A_A

180:1 Reducción, 180:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04847761
No. Fabricante 202UCBN3A180.A_A
Precio3,337.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN3A180.A_A

180:1 Reducción, 180:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04847761
No. Fabricante 202UCBN3A180.A_A
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
Precio3,337.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    10 rpm
  • Par de salida máximo
    1500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    180:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    180:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    175.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    202UCBN3A180.A_A
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    180:1
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN3A180 A A ULTRAMITE 173.90:1

También puede gustarle