Motion
202UCBN3A180.N

Falk (RRX)
202UCBN3A180.N

180:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tipo de salida hueca
Artículo MI #04847763
No. Fabricante 202UCBN3A180.N
Precio3,303.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN3A180.N

180:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tipo de salida hueca
Artículo MI #04847763
No. Fabricante 202UCBN3A180.N
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
Precio3,303.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    090
  • RPM máximas de salida
    10 rpm
  • Par de salida máximo
    440
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    180:1
  • Relación
    180:1

Detalles

  • Relación real
    175.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de reductor
    Gusano
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    440 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN3A180 N ULTRAMITE 173.90:1

También puede gustarle