Motion
202UCBN3A56.A_A

Falk (RRX)
202UCBN3A56.A_A

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 1.2500 in
Artículo MI #04847767
No. Fabricante 202UCBN3A56.A_A
Precio3,337.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN3A56.A_A

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 1.2500 in
Artículo MI #04847767
No. Fabricante 202UCBN3A56.A_A
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
Precio3,337.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    202
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN3A56 A A ULTRAMITE 57.03:1

También puede gustarle