Motion
202UCBN3A63.A_A

Falk (RRX)
202UCBN3A63.A_A

60:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847770
No. Fabricante 202UCBN3A63.A_A
Precio3,337.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
202UCBN3A63.A_A

60:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847770
No. Fabricante 202UCBN3A63.A_A
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
Precio3,337.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    202
  • RPM máximas de salida
    28 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    60.71:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 15 IN

Descripción general

Descripción del fabricante
202UCBN3A63 A A ULTRAMITE 62.87:1

También puede gustarle